Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC345
Cod. Produttore
C345
Cod. EAN
0095969463645

Informazioni di prodotto

Fluke C345 Borsa morbida 36x20x24cm
La resistente custodia in poliestere 600D per una lunga durata include tracolla staccabile ed estensibile

larghezza

240 mm

esecuzione

borsa

altezza

360 mm

profondità

200 mm

materiale

plastica

Produttore

Fluke C345 Borsa