Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKBP7235
Cod. Produttore
BP7235
Cod. EAN
0095969066297

Informazioni di prodotto

Fluke BP7235 Pacco batterie NiMH per serie Fluke 7xx e 74x
Fluke BP7235 Batteria NiMH prodotto professionale per installatori elettrici.

tensione nominale

7.2 V

larghezza

66 mm

esecuzione

idruro di nichel-metallo

peso

310 g

capacità

3500 mAh

scatola in plastica

lunghezza

150 mm

temperatura ambiente

-10 °C 50 °C

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

22 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

Produttore

Fluke BP7235 Batteria NiMH