Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK80PK-1
Cod. Produttore
80PK-1
Cod. EAN
0095969009744

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-1 Termocoppia a goccia, tipo K, -40 +260°C
Fluke 80PK-1 Termocoppia prodotto professionale per installatori elettrici.

esecuzione

spina

intervallo di misura

-40 °C 260 °C

lunghezza della sonda

1000 mm

Produttore

Fluke 80PK-1 Termocoppia