Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
numero di canali
1
visualizzazione
digitale
risoluzione minima tensione continua
10 mV
risoluzione minima corrente continua
10 µA
max. intervallo di misura della tensione DC
30 V
max. intervallo di misura della corrente DC
0.1 A
visualizzazione multipla
dare una corrente di 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima dare corrente
0,001 mA
assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima assorbimento di corrente
funzione rampa e scala
misurare e dare simultaneamente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te