Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-568EX
Cod. Produttore
FLUKE-568EX
Cod. EAN
0095969666138

Informazioni di prodotto

Fluke 568EX Termometro a infrarossi e contatto -40°C +800°C, D:S=50:1, ATEX 
Il termometro ad infrarossi Fluke 568 Ex a sicurezza intrinseca è un prodotto che è possibile utilizzare in ambienti pericolosi Classe I; Div 1 e Div 2 o Zona 1 e 2 in tutto il mondo. Se lavorate nei settori petrolifero; chimico; del gas o in quello farmaceutico; il modello 568 Ex vi consente di portare con voi la marca più affidabile tra gli strumenti di misura nelle aree con classificazione Ex di tutto il mondo.Grazie all'interfaccia utente intuitiva e ai menu con tasti elettronici; il Fluke 568 Ex rende semplici persino le misurazioni più complesse. È possibile navigare rapidamente; regolare l'emissività; salvare i dati o attivare e disattivare gli allarmi semplicemente premendo più volte un pulsante. Il tutto utilizzando in un unico strumento a sicurezza intrinseca approvato dagli enti di certificazione principali di tutto il mondo.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

intervallo di misura

-40 °C 800 °C

misurazione della temperatura differenziale

misurazione a infrarossi

Produttore

Fluke 568 Termometro a infrarossi a sicurezza intrinseca