Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
CX2801615
Cod. Produttore
2801615
Cod. EAN
4046356889032

Informazioni di prodotto

Scaricatore combinabile tipo 1+2

Documentazione tecnica

Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).

forma della rete TN-C

esecuzione dei poli

1+N/PE

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione permanente AC max.

264 V

tensione nominale AC

240 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

Produttore

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM SCARICATO