Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53003100
Cod. Produttore
53003100
Cod. EAN
8012952094251

Informazioni di prodotto

FLOOR FL 1853 CDM-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso

Produttore

FLOOR FL 1853 CDM-T 70 CNR-L GRAFIT