Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53057400
Cod. Produttore
53057400
Cod. EAN
8012952024753

Informazioni di prodotto

FLOOR 1602 FLC 1X26T CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso

Produttore

FLOOR 1602 FLC 1X26T CELL GRAFITE