Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53059500
Cod. Produttore
53059500
Cod. EAN
8012952024746

Informazioni di prodotto

FLOOR 1601 CDM-T 35 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso

Produttore

FLOOR 1601 CDM-T 35 CNR-L GRAFITE