Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2715940
Cod. Produttore
2715940
Cod. EAN
4017918061692

Informazioni di prodotto

Ponticello a pettine

Documentazione tecnica

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 80, colore: blu

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

80

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

6.2 mm

colore

blu