Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8600491406300
Cod. Produttore
8600491406300
Cod. EAN
4052075164503

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 3000K 45W DALI diffusore in opale d+i
Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni, composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

5

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12

sospensione fornita

lunghezza del pendolo

230 mm

flusso luminoso effettivo

5080 lm

temperatura del colore

3000 K

fattore di potenza

0.89

adatto per potenza lampada

41

prestazioni del sistema

45

larghezza

596 mm

adatto per luce d’emergenza

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK05

uscita della luce

diretto/indiretto

tipo di collegamento

morsetto a innesto

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

FL600LED PL 45 S/B 830 WH9016 DALI