Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8600891403400
Cod. Produttore
8600891403400
Cod. EAN
4052075164657

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da intarsio 4000K 45W statica diffusore in opale
Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso / Completo di alimentatore elettronico / Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

larghezza

596 mm

altezza/profondità

50 mm

apparecchio di servizio incluso

larghezza di montaggio

310 mm

lunghezza

596 mm

fattore di potenza

0.89

prestazioni del sistema

45 W

adatto per montaggio a incasso

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

lunghezza di montaggio

596 mm

numero di poli

3

altezza/profondità di inserimento

50 mm

flusso luminoso effettivo

4940 lm

adatto per potenza lampada

41

temperatura del colore

4000 K

sezione del conduttore

1.5

adatto per fissaggio a soffitto

materiale della copertura

plastica opalina

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di collegamento

morsetto a innesto

resistenza agli urti

IK05

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Produttore

FL600LED EL 45W 4K KONV RAL9016 PMM