Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8600561403400
Cod. Produttore
8600561403400
Cod. EAN
4052075168563

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso 4000K 40W statica microprisma
Lampada LED da incasso per interni composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Copertura a prisma per il controllo efficace della luce, limitazione dell‘abbagliamento ed elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1

flusso luminoso effettivo

4420 lm

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

adatto a postazione di lavoro con schermo

altezza/profondità di inserimento

65 mm

numero di poli

3

sezione del conduttore

1.5

larghezza di montaggio

525 mm

larghezza

596 mm

fattore di potenza

0.89

altezza/profondità

12 mm

tensione nominale

220 V

lunghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza di montaggio

525 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per potenza lampada

36

prestazioni del sistema

40 W

temperatura del colore

4000 K

tipo di collegamento

morsetto a innesto

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto

materiale della scatola

alluminio

Produttore

FL600LED EB 40W 4K KONV.RAL9016 PRI