Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866365
Cod. Produttore
2866365
Cod. EAN
4017918959760

Informazioni di prodotto

QUINT-BAT/24DC/12AH Batteria

Documentazione tecnica

Accumulatore di energia, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Connessione tramite connettore maschio-capocorda, 14 mm.

numero di celle

2

tensione nominale

24 V

capacità

12000 mAh

lunghezza

110 mm

altezza inclusi i poli

156 mm

larghezza

231 mm

asciutto

chiuso (sigillato)

pacco accumulatore

temperatura ambiente

0 °C 40 °C

adatto per carica rapida

peso

9000 g

Produttore

FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP