Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2866129
Cod. Produttore
2866129
Cod. EAN
4017918952693

Informazioni di prodotto

Modulo Power

Documentazione tecnica

Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 195 - 264 V AC

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

195 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

195 V 264 V

larghezza in unità di suddivisione

1.8

larghezza di montaggio

32 mm

altezza totale

35 mm

larghezza

32 mm

altezza

35 mm

profondità

16 mm

Produttore

FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST