Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
88 V 121 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
larghezza in unità di suddivisione
1.8
larghezza di montaggio
32 mm
altezza totale
35 mm
larghezza
altezza
profondità
16 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te