Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di celle
2
tensione nominale
24 V
capacità
7200 mAh
lunghezza
110 mm
altezza inclusi i poli
156 mm
larghezza
164 mm
asciutto
chiuso (sigillato)
pacco accumulatore
temperatura ambiente
0 °C 40 °C
adatto per carica rapida
peso
6000 g
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te