Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866640
Cod. Produttore
2866640
Cod. EAN
4046356113533

Informazioni di prodotto

Gruppo di continuità

Documentazione tecnica

Gruppo di continuità con modulo accumulatore integrato, 2A, in combinazione con MINI-BAT/24/DC 0.8 AH o 1.3 AH

tensione d’ingresso

100 V 240 V

gamma di tensione d’uscita

24 V 24 V

tipo di tensione

DC

altezza

99 mm

larghezza

67.5 mm

tempo di esclusione a carico massimo

20 min

profondità

107 mm

peso

0.45 kg

tecnologia UPS

offline

Produttore

FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC