Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866666
Cod. Produttore
2866666
Cod. EAN
4046356152129

Informazioni di prodotto

Modulo batteria

Documentazione tecnica

MINI-BAT Modulo batteria (dispositivo con batteria)

numero di celle

1

tensione nominale

24 V

capacità

800 mAh

lunghezza

107 mm

altezza inclusi i poli

99 mm

larghezza

67.5 mm

asciutto

chiuso (sigillato)

pacco accumulatore

temperatura ambiente

0 °C 40 °C

adatto per carica rapida

peso

900 g

Produttore

FL SWITCH 4800E-P5