Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555591513410
Cod. Produttore
8555591513410
Cod. EAN
4052075217131

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso 4000K 50W statica diffusore in opale
Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

50 W

adatto per potenza lampada

51

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

5290 lm

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

lunghezza di montaggio

310 mm

diametro esterno

551 mm

larghezza di montaggio

310 mm

altezza/profondità di inserimento

65 mm

adatto per montaggio a incasso

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

14 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

classe di protezione

I

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

Produttore

FL R 555 RE 45 S/A 840 WH9016 OP