Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555561346410
Cod. Produttore
8555561346410
Cod. EAN
4052075217032

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso 4000K 30W DALI microprisma
Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione diretta della luce / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

diametro esterno

551 mm

larghezza di montaggio

310 mm

lunghezza di montaggio

310 mm

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

14 mm

adatto per potenza lampada

51

prestazioni del sistema

30 W

flusso luminoso effettivo

3260 lm

sezione del conduttore

1.5

temperatura del colore

4000 K

numero di poli

5

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a incasso

adatto a postazione di lavoro con schermo

adatto per fissaggio a soffitto

con corpo luminoso

altezza/profondità di inserimento

65 mm

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

FL R 555 RE 27 S/A 840 WH9016 DALI