Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555261346410
Cod. Produttore
8555261346410
Cod. EAN
4052075216714

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 30W DALI microprisma
Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico

prestazioni del sistema

30

adatto per potenza lampada

51

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

adatto a postazione di lavoro con schermo

con corpo luminoso

apparecchio di servizio incluso

adatto per luce d’emergenza

flusso luminoso effettivo

3260 lm

lunghezza del pendolo

230 mm

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

numero di poli

5

altezza/profondità

14

diametro

552

sospensione fornita

sezione del conduttore

1.5

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di collegamento

morsetto a innesto

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP20

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

Produttore

FL R 555 PL 27 S/A 840 WH9016 DALI