Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8333661263410
Cod. Produttore
8333661263410
Cod. EAN
4052075216578

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 4000K 26W statica microprisma d+i
Apparecchio LED tondo per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

altezza/profondità

53 mm

numero di poli

3

fattore di potenza

0.9

sezione del conduttore

1.5

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

adatto per potenza lampada

24

flusso luminoso effettivo

2700 lm

diametro esterno

332 mm

prestazioni del sistema

26 W

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

uscita della luce

diretto/indiretto

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

FL R 333 SM 23 S/B 840 WH9016 MP