Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8333461123410
Cod. Produttore
8333461123410
Cod. EAN
4052075216219

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 11W statica microprisma d+i
Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di poli

3

sezione del conduttore

1.5

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

14

diametro

332

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

24

prestazioni del sistema

11

sospensione fornita

flusso luminoso effettivo

1280 lm

lunghezza del pendolo

230 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto a postazione di lavoro con schermo

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto/indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

FL R 333 PL 10 S/B 840 WH9016 MP