Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866349
Cod. Produttore
2866349
Cod. EAN
4017918959746

Informazioni di prodotto

Modulo batteria

Documentazione tecnica

Modulo batteria, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Connessione mediante ponticello a pettine.

numero di celle

2

tensione nominale

24 V

capacità

3400 mAh

lunghezza

123 mm

altezza inclusi i poli

145 mm

larghezza

112 mm

asciutto

chiuso (sigillato)

pacco accumulatore

temperatura ambiente

0 °C 40 °C

adatto per carica rapida

peso

3500 g

Produttore

FL PATCH GUARD CCODE YE