Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2863957
Cod. Produttore
2863957
Cod. EAN
4017918962647

Informazioni di prodotto

Modulo analogico

Documentazione tecnica

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

uscita, corrente

uscita, tensione

numero di uscite analogiche

2

componenti del sistema

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.2 mm

altezza

119.8 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Switch FL PA SFNT 5-8 I/O analogico bus campo