Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2701511
Cod. Produttore
2701511
Cod. EAN
4046356763622

Informazioni di prodotto

Modulo digitale

Documentazione tecnica

Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, PROFINET, Connettore M12, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

tensione di alimentazione per DC

18 V 31.2 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

16

tensione ammessa nell’ingresso

24 V 24 V

tipo di tensione d’ingresso

DC

corrente d’uscita

0.5 A

tensione ammessa nell’uscita

18 V 31.2 V

tipo di tensione d’uscita

DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

supporta il protocollo per PROFINET IO

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

60 mm

altezza

185 mm

profondità

30.5 mm

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Produttore

Firewall FL MGUARD CENTERPORT I/O digitale