Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
1a tensione d’uscita
24 V 24 V
max. corrente d’uscita 1
0.75 A
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
resistente a corto circuito
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
85 V 264 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
95 V 250 V
tensione d’uscita regolata
assorbimento di potenza
0.2 VA
potenza erogata
18 W
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
montaggio su guida portante possibile
adatto per installazione in serie
larghezza in unità di suddivisione
2
larghezza di montaggio
36 mm
altezza totale
90 mm
larghezza
altezza
profondità
61 mm
adatto per funzioni di sicurezza
montaggio diretto possibile
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te