Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866488
Cod. Produttore
2866488
Cod. EAN
4046356287807

Informazioni di prodotto

TRIO-PS/1AC/12DC/10 Alimentatore

Documentazione tecnica

Design robusto con custodia in metallo e ampio range di temperature da -25 a +70°C. Massima sicurezza di funzionamento grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore ed elevata resistenza alla tensione fino a 300 V AC.

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

12 V 12 V

max. corrente d’uscita 1

10 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

0.9 VA

potenza erogata

120 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

40 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FL DUST CVR GY