Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX2865984
Cod. Produttore
2865984
Cod. EAN
4046356462532

Informazioni di prodotto

Isolatore galvanico

Documentazione tecnica

Isolatori galvanici per segnali digitali d'ingresso Ex-i a 2 canali con alimentazione a range esteso per sensori di prossimità e interruttori. Per ciascun canale è disponibile un relé con contatto di scambio come uscita segnale. Rilevamento errore (LFD), separazione a 3 vie, SIL 2.

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V 230 V

numero di ingressi secondo NAMUR

2

numero di ingressi, a potenziale zero

2

potenza di interruzione

1.3 VA

numero di canali

2

circuito d’uscita relè contatto di chiusura

2

circuito d’uscita relè contatto invertitore

2

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

adatto per funzioni di sicurezza

larghezza

17.5 mm

altezza

99 mm

assorbimento di potenza

1.3 W

temperatura d’esercizio

-20 °C 60 °C

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

profondità

114.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FL DA SFNT 5-8