Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866682
Cod. Produttore
2866682
Cod. EAN
4046356307680

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 10 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

48 V 48 V

max. corrente d’uscita 1

10 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per DC

90 V 350 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

2.3 VA

potenza erogata

480 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

90 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

90 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FL CAT6 PATCH 3,0