Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2868680
Cod. Produttore
2868680
Cod. EAN
4046356309585

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentatore switching, STEP POWER, connessione a vite, montaggio su guida DIN, ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 2 A, regolabile da 30 V DC ... 56 V CC, applicazione PoE fino a 96 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

48 V 48 V

max. corrente d’uscita 1

2 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per DC

95 V 250 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

0.8 VA

potenza erogata

96 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

5

larghezza di montaggio

90 mm

altezza totale

90 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

adatto per funzioni di sicurezza

montaggio diretto possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FL CAT6 PATCH 1,0