Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1857883
Cod. Produttore
1857883
Cod. EAN
4017918144128

Informazioni di prodotto

Connettore per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: IMC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

esecuzione del contatto

spina

numero di contatti a innesto

2

dimensione modulare dei contatti

3.81 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3.81 mm

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8 A

tensione di dimensionamento

160 V

tensione impulsiva nominale

2.5 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 1.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale del contatto

rame

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

materiale della scatola

plastica

rivestimento della scatola

non pertinente

colore della scatola

verde

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-40 °C -40 °C

Produttore

FKCVR 2,5/10-STF-5,08 BK