Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1777992
Cod. Produttore
1777992
Cod. EAN
4017918039868

Informazioni di prodotto

Connettore per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTB 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

esecuzione del contatto

presa

numero di contatti a innesto

3

dimensione modulare dei contatti

5.08 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5.08 mm

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

tensione di dimensionamento

320 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

stagno

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

materiale della scatola

plastica

rivestimento della scatola

non pertinente

colore della scatola

verde

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

FKC 2,5/12-ST-5,08 BD:X20