Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1854022
Cod. Produttore
1854022
Cod. EAN
4017918144111

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 8, sezione del conduttore min.: 0,14 mm², sezione del conduttore max.: 1,5 mm², tensione di dimensionamento: 160, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

esecuzione del contatto

spina

numero di poli

8

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

temperatura ambiente

-40 °C 100 °C

tensione di dimensionamento

160 V

tensione impulsiva nominale

2.5 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 1.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

stagno

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

ottone

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

FK-MCP 1,5/18-ST-3,81