Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXMGC20
Cod. Produttore
MGC20
Cod. EAN
8030343115019

Informazioni di prodotto

Fissaguaina MGC in acciaio zincato
Il fissaguaina è costruito in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.

tipo di fissaggio

avvitare

componente/tipo di collegamento

fascetta per cavi

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

Fissaguaina Mgc20 X Tubo D.20