Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSC10
Cod. Produttore
BSC10
Cod. EAN
8030343115392

Informazioni di prodotto

Fissaguaina SC con clip di sicurezza integrata in poliammide
Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

senza alogeni

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

tipo di fissaggio

foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

Fissa Guaina+Clip Bsc10 Nero