Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSC07
Cod. Produttore
BSC07
Cod. EAN
8030343115378

Informazioni di prodotto

Fissaguaina con clip di sicurezza integrata in poliammide
I fissa guaina TEAFLEX della serie SC sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo, cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. I vantaggi che ne conseguono sono i seguenti: • Fissa guaina e clip di sicurezza integrati in un unico pezzo. • Rapidità di montaggio. • Particolarmente adatti per installazioni sospese rovesciate. • Elevata tenuta meccanica e alla trazione grazie alla nervatura integrata sia nel corpo che nella clip di chiusura. • Adatta per qualsiasi guaina con profilo C (Grosso) / F (Fine). • Si possono montare sulla canalina di fissaggio SR. • La clip di sicurezza si può riaprire con un cacciavite. Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario

senza alogeni

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

tipo di fissaggio

foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

Fissa Guaina+Clip Bsc07 Nero

€ 0,3719 x 1 pz.
(pz.)