Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMW102
Cod. Produttore
XCMW102
Cod. EAN
3389119643931

Informazioni di prodotto

Finecorsa wireless XCMW - pistone a rullo

Documentazione tecnica

Il finecorsa wireless e senza batteria fa parte della gamma XCMW; un'offerta dal design miniaturizzato. La gamma include trasmettitori (finecorsa micro) e ricevitori che comunicano tramite 2.Trasmissione radio GHz 4. I finecorsa sono utilizzati in tutte le installazioni automatiche. Trasmettono al sistema di elaborazione i dati relativi a presenza, assenza, passaggio, posizionamento e fine corsa. Il finecorsa miniaturizzato è dotato di un attuatore con rullo in acciaio (azionamento tramite 30° camma, avvicinamento laterale, 2 direzioni). Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore, per un'installazione più rapida. La distanza di rilevamento raggiunge 100 m in campo aperto, 300 m con un'antenna esterna e 25 m in ambiente industriale. Ha 1 contatto a scatto. È un finecorsa di classe IP65 funzionante in ambienti con temperatura compresa tra -25°C e +70°C. Il finecorsa è costituito da un corpo fisso in plastica e una testa metallica. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 84 mm (altezza). Peso: 0,046 kg. Il finecorsa wireless è adatto per porte automatiche, trasportatori espandibili, occhielli di ruote per camion, macchine rotative e giradischi. È conforme alla norma EN/IEC 60947-5, alle certificazioni EAC e CE, alla direttiva EMC 2004/108/CE e alla direttiva R&TTE 1999/5/CE. Beneficia inoltre delle approvazioni radio FCC (USA), IC (Canada) e RCM (Australia). È possibile acquistare separatamente un'antenna a relè per potenziare il segnale, un'antenna esterna per i punti di accesso e un modulo di comunicazione per la rete Ethernet Modbus/TCP. Il finecorsa presenta 2 fori Ø 4,2mm (Ø 0,17pollici) per il fissaggio a vite. Non è necessario alcun cablaggio tra finecorsa e ricevitore. La gamma XCMW è un'offerta di finecorsa miniaturizzati in plastica senza fili e senza batteria, con protocolli aperti, facili da integrare nelle macchine.

lunghezza del sensore

16 mm

altezza del sensore

84 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA WIRELESS PULSANTE ROTELLA