Prodotti /

Cod. Rexel
TEL100WTR2M10
Cod. Produttore
L100WTR2M10
Cod. EAN
0785901165033

Informazioni di prodotto

FINECORSA 600 V 10 AMP TIPO L

Documentazione tecnica

grado di protezione (IP)

IP67

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

20 A

lunghezza del sensore

86.61 mm

numero di contatti di chiusura

3

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

1 A

altezza del sensore

125.48 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

3

larghezza del sensore

57.15 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

12.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva pivotante

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-23 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido