Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007C62DM11
Cod. Produttore
9007C62DM11
Cod. EAN
0785901126409

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

grado di protezione (IP)

IP67K

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

lunghezza del sensore

45.5 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.55 A

altezza del sensore

101.6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

uscita elettronica

larghezza del sensore

25.4 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-29 °C