Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007C62B2
Cod. Produttore
9007C62B2
Cod. EAN
0785901500650

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa Nema, un'offerta di finecorsa in metallo per l'uso gravoso. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti, DPDT-DB (doppio polo doppio contatto, doppia interruzione), formato ZZ. Il meccanismo di ritorno a molla in zinco senza leva operativa supporta un avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili e azionamento dell selettore in senso orario e antiorario, da sinistra e destra. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 1 milioni di cicli. È un selettore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale di 1,2A a 600V AC, 1,5A a 480V AC, 3A a 240V AC, 6A a 120V AC, 0,11A a 250V DC, 0,55A a 125V DC. È un prodotto classificato IP67 e NEMA 1/2/4/6/6P/12/13. Il finecorsa NEMA ha un corpo a innesto in metallo. Dimensioni: 39,37mm (larghezza) x 63,5mm (profondità) x 102,11mm (altezza); peso 0,57kg. È adatto all'uso in applicazioni di macchinari di processo come macchine utensili, plastica, gomma e stampaggio, stampa, tessile, pasta, carta e legno. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508, NEMA 250, IEC 60947, EN 60947-5-1, EN 60947-1 e C22-2-14.95. Corpo a innesto da 39mm, compatto e standard, per aree pericolose. In conformità con gli standard statunitensi e internazionali, i finecorsa della serie 9007 sono in grado di resistere all'impatto dell'industria pesante. Si tratta di una gamma completa di selettori finecorsa accoppiati e affidabili, costruiti con una qualità senza precedenti.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

lunghezza del sensore

63.5 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.55 A

altezza del sensore

102.108 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

39.37 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-28 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido