Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCTR2118G11
Cod. Produttore
XCTR2118G11
Cod. EAN
3389110214024

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCTR - Leva a rot. c/rit. a molla mat. termopl. - 1NC+1NO - Plastica

Documentazione tecnica

Scopri il nuovo **TEXCTR2118G11** - un must-have per gli amanti della tecnologia! Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Il design elegante e il colore accattivante lo rendono perfetto per l'uso quotidiano. Non perdere l'opportunità di avere tra le mani un prodotto all'avanguardia!

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

51 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

58 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE