Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2902P20
Cod. Produttore
XCPR2902P20
Cod. EAN
3389118323209

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCPR - Stant. a rot. in metallo ritorno a molla- 1NC + 1NC - Plastica

Documentazione tecnica

Lasciati conquistare dalla nuovissima TEXCPR2902P20! Realizzata con materiali di alta qualità, questa elegante aggiunta alla tua collezione ti stupirà con il suo design innovativo e il comfort imbattibile. Disponibile in una varietà di colori vivaci, è il compagno perfetto per ogni occasione. Rendi unico il tuo stile con la TEXCPR2902P20!

lunghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE