Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2519P20
Cod. Produttore
XCPR2519P20
Cod. EAN
3389110211047

Informazioni di prodotto

FINECORSA RIARMO PLASTICA AZIONE LENT

Documentazione tecnica

Immergiti nell'eleganza con il TEXCPR2519P20, un capolavoro di design e funzionalità. Realizzato con materiali di qualità, questo prodotto è disponibile in un assortimento di colori vibranti. Aggiungi stile e comfort alla tua vita quotidiana con questo articolo unico.

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento e rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE