Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2502N12
Cod. Produttore
XCPR2502N12
Cod. EAN
3389110211511

Informazioni di prodotto

FINECORSA RIARMO PLASTICA AZIONE LENT
Con il rivoluzionario **TEXCPR2502N12**, potrai trasformare la tua routine quotidiana in un'esperienza straordinaria. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti garantisce prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. Disponibile in un elegante colore nero, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Scopri un modo completamente nuovo di vivere il comfort a casa tua.

grado di protezione (IP)

IP67K

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento e rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE