Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCPR2121N12
Cod. Produttore
XCPR2121N12
Cod. EAN
3389110210316

Informazioni di prodotto

FINECORSA RIARMO PLASTICA AZIONE RAPI

Documentazione tecnica

Rendi la tua casa più accogliente con il TEXCPR2121N12! Realizzata in pregiato materiale resistente, questa creazione di design è la scelta ideale per aggiungere stile e comfort al tuo spazio. Con il suo colore elegante e la sua qualità impeccabile, questo prodotto sarà il protagonista della tua casa. Accogli l'essenza del buon gusto nella tua vita quotidiana!

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE