Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD4116L5EX
Cod. Produttore
XCMD4116L5EX
Cod. EAN
3389118027459

Informazioni di prodotto

finecorsa XCM-D - leva rotella - 2 × (1 NC + 1 NA) - ATEX

Documentazione tecnica

Esplora il nuovo **TEXCMD4116L5EX** che unisce stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e sofisticato si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente. Scegli l'eccellenza per la tua casa con il **TEXCMD4116L5EX**.

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Osiswitch_ATEX_D

Produttore

FINECORSA METALLICO LEVA ROTELLA AC