Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKMR54D1H29E
Cod. Produttore
XCKMR54D1H29EX
Cod. EAN
3389118027978

Informazioni di prodotto

finecorsa XCK-MR - asta quadra 6 mm incrociata - 2 × (2 NC) - ATEX

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma Standard ATEX D, un'offerta di finecorsa per atmosfere esplosive. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 4 contatti normalmente chiusi, ad azione lenta, sfalsati e con manovra positiva di apertura. È un finecorsa con una tensione di isolamento nominale di 500V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. Dispone di una leva a aste incrociate fisse, e aziona il sensore tramite qualsiasi parte in movimento e supporta l'avvicinamento laterale, 2 direzioni. Garantisce una lunga durata meccanica di circa 2 milioni di cicli di funzionamento. Il finecorsa con testa girevole è in Zamak. Dimensioni: 118 mm (larghezza) x 59 mm (profondità) x 77 mm (altezza). È stato progettato per applicazioni certificate di installazione di polvere pericolosa esplosiva. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-31 e EN/IEC 60079-0.

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

59 mm

altezza del sensore

77 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

4

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

118 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva pivotante

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento e rapido

Serie

Osiswitch_ATEX_D

Produttore

FINECORSA METALLICO ATEX