Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKJ390559H29
Cod. Produttore
XCKJ390559H29EX
Cod. EAN
3389118027770

Informazioni di prodotto

finecorsa XCK-J - asta tonda Ø 6 mm - 2 NC + 1 NA - ATEX

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma Standard ATEX D, un'offerta di finecorsa per atmosfere esplosive. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti a scatto, 2 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto, senza manovra positiva di apertura. È un finecorsa con una corrente termica convenzionale in involucro di 6A e una tensione di isolamento nominale di 300V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. Presenta un'attuazione della leva con ritorno a molla circolare e supporta l'avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili. Ha una durata meccanica di 20 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa a pistone è in Zamak. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 77 mm (altezza). È stato progettato per applicazioni certificate di installazione di polvere pericolosa esplosiva. Il prodotto è certificato INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-31 e EN/IEC 60079-0. Un'ampia gamma di sensori di prossimità induttivi, compatti e robusti, oltre che di finecorsa e sensori di controllo della pressione progettati per operare in ambienti pericolosi, principalmente zone di polveri 21 e 22. Sensori di prossimità induttivi, finecorsa, sensori di controllo della pressione per atmosfere esplosive, OsiSense ATEX D

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

77 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva ad asta

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Osiswitch_ATEX_D

Produttore

FINECORSA METALLICO ASTA CILINDRICA

€ 187,67 x 1 pz.
(pz.)